› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Staffe montaggio rack fisse 600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB6000
Cod. Produttore EB6000
Cod. EAN 8015646771827

Informazioni principali

  • Montaggio: 4 staffe rack
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: IEC 61439, IEC 62208
  • Protezione: IP e IK secondo IEC
  • Applicazione: Montaggio rack fisso

Descrizione del prodotto

Quattro staffe di montaggio rack fisse di lunghezza 600 mm, progettate per garantire un supporto stabile e sicuro all'interno di quadri e armadi elettrici. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici e di automazione. Ideali per applicazioni industriali che richiedono una struttura solida per il fissaggio di apparecchiature e dispositivi all'interno di sistemi rack. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 mounting brackets rack fix W=600MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

40 mm

profondità

110 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Staffe montaggio rack fisse 600 mm per quadri elettrici industriali