Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ500010
Cod. Produttore
BIZ500010

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 0,75 mm
  • Pezzi per confezione: 28
  • Applicazione: Riparazione cartongesso
  • Adatto a: Qualsiasi spessore
  • Adatto a: Qualsiasi forma taglio
  • Serie: BIZ'REPLAK
  • Uso: Fori soffitto e parete

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffa di riparazione in acciaio zincato per pannelli di cartongesso, ideale per riempire fori di qualsiasi tipo, forma e spessore su lastre installate a soffitto o a parete. Il prodotto, confezionato in sacchetti da 28 pezzi, si distingue per la sua versatilità e facilità d’uso, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di lastra e taglio. Lo spessore di 0,75 mm garantisce robustezza e affidabilità nelle riparazioni. Le staffe consentono una riparazione precisa e duratura, facilitando l’applicazione dello stucco per un risultato uniforme e professionale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Biz'ReplaK (x 28). Staffa metallica per la riparazione di lastre di cartongesso. Il prodotto consente di riempire fori di qualsiasi tipo e spessore in lastre di cartongesso montate a soffitto o a parete.

colore

Colore naturale del materiale

larghezza

19 mm

altezza

0,75 mm

lunghezza

15 mm

materiale

Altro

Serie

BIZ REPLAK

Produttore

Staffe metalliche ripara cartongesso 28pz per pareti soffitti