Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZN1041
Cod. Produttore
ZN1041
Cod. EAN
8015646773036

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di zoccoli a T.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a staffe progettate per un montaggio sicuro e stabile
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e integrazione semplice nei sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto resistente che garantisce durata e sicurezza dell’impianto
  • Affidabilità nel fissaggio per una manutenzione ridotta nel tempo

Documentazione tecnica

N.4 staffe di fissaggio per zoccolo a T, realizzate per garantire un montaggio sicuro e stabile. Questi accessori sono essenziali per l’installazione di componenti elettrici, offrendo resistenza e affidabilità nel fissaggio. Ideali per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una facile integrazione con sistemi di montaggio elettrici. Descrizione del produttore: ZN1041 Bügel für Sockelbef. Boden

larghezza

150 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

150 mm

profondità

25 mm

Adatto per armadi di larghezza

150 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Staffe fissaggio zoccolo a T n.4 per impianti elettrici montaggio stabile robusto