Prodotti /

Cod. Rexel
A81099577X-16
Cod. Produttore
1099577X-16
Cod. EAN
8054378433818

Informazioni di prodotto

STAFFE FIX KRION ORIEN. (2pcs)
Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio realizzate in materiale Krion, progettate per garantire un orientamento preciso e una solida tenuta. Ideali come accessorio per applicazioni elettriche, offrono resistenza e durata nel tempo, assicurando un montaggio stabile e sicuro. Il set comprende due pezzi, facilitando l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni. Questi supporti sono pensati per integrare componenti elettrici con affidabilità e praticità.

colore

Grigio

larghezza

115 mm

altezza

153 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

83 mm

Accessorio

Produttore

Staffe fissaggio Krion orientabili 2 pezzi per applicazioni elettriche resistente e durevole