Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZBSS4
Cod. Produttore
XUSZBSS4
Cod. EAN
3666916061800

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Compatibilità: XUSL2E, XUSL4E
  • Tipo: Staffa girevole con capsule
  • Kit: 4 staffe + 1 capsula
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Materiale: Accessori fissaggio
  • Protezione: Barriera tipo 2 e 4
  • Dimensioni: 90 x 28 x 24 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XUSL, un'offerta di barriere luminose di sicurezza. È una staffa girevole con capsule terminali. Peso: 0,15 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono la protezione di una zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. È compatibile con XUSL2E, XUSL4E per barriera luminosa di sicurezza di tipo 4, barriera luminosa di sicurezza di tipo 2. Il set include 4 staffa girevole e una capsula terminale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL