Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXX7
Cod. Produttore
LVSXX7
Cod. EAN
3606481072863

Informazioni di prodotto

Staffe di montaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffe esterne per il montaggio a parete, PrismaSeT S, (13, 18 or 24 moduli di larghezza), set di 4 pezzi

tipo di accessori

staffa di fissaggio

altezza

10 mm

profondità

20 mm

larghezza

20 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

Staffe esterne per il montaggio a parete, PrismaSeT S, (13, 18 or 24 moduli di larghezza), set di 4 pezzi

(pz.)