› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

STAFFE BLOCCACAVO CAVI 48-72MM FISSAGGIO SICURO INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1093
Cod. Produttore EV1093
Cod. EAN 8015646683212

Informazioni principali

  • Tipo: Staffe bloccacavo
  • Dimensioni: 48-72 mm
  • Quantità: N.5 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Ancoraggio cavi
  • Certificazioni: BS EN IEC 61439, IP, IK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.5 Cableblock 48-72mm: Brackets for anchoring cables

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

50

Serie

Modular boards / System pro E Power

STAFFE BLOCCACAVO CAVI 48-72MM FISSAGGIO SICURO INDUSTRIALE