Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT3034
Cod. Produttore
FVT3034
Cod. EAN
8050503317060

Informazioni di prodotto

Staffa a "Z" ALU fix sp. H 34 - L60mm. foro 9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è un accessorio versatile progettato per il montaggio di moduli SP32-33-3. Realizzata in robusto alluminio, offre una soluzione leggera ma resistente per le esigenze di installazione elettrica. La sua forma Z consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, garantendo stabilità e sicurezza. Questa staffa è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Il design ottimizzato facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. La finitura in alluminio non solo conferisce un aspetto moderno, ma assicura anche resistenza alla corrosione, rendendo questo prodotto adatto per l'uso in ambienti diversi.

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

Adatto per materiale di copertura

Altro

Ancoraggio

Serrare

Orientamento

Orizzontale/verticale

Larghezza del gancio

60 mm

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per il montaggio su terreno aperto

Adatto per montaggio sul tetto

Lunghezza della piastra di montaggio

11 mm

Altezza piastra di montaggio

34 mm

Produttore

Staffa a Z in alluminio spessore 34mm lunghezza 60mm foro 9mm per moduli SP32-34 montaggio elettrico