› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Staffa Z alluminio premontata spessore 49 mm per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5FVT4049
Cod. Produttore FVT4049
Cod. EAN 8050503317220

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW6060 T6
  • Lunghezza: 47-49 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Compatibilità: Profili ALU e STRUT
  • Coppia serraggio: 10-14 Nm
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Serie: FVT4049

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è progettata per garantire una robusta e sicura installazione di componenti elettrici. Con una lunghezza di 47-49 mm, offre una versatilità che la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa staffa combina leggerezza e resistenza, assicurando una durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. Il suo design permette un montaggio semplice e rapido, facilitando l'installazione di dispositivi elettrici. L'eccellente finitura superficiale contribuisce a una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. La staffa Z è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Altro

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

60 mm

Altezza piastra di montaggio

49 mm

Staffa Z alluminio premontata spessore 49 mm per installazioni elettriche robuste