› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Staffa Z alluminio premontata spessore 34 mm supporto elettrico robusto

Cod. Rexel T5FVT4034
Cod. Produttore FVT4034
Cod. EAN 8050503317169

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW6060 T6
  • Compatibilità: Profili ALU e STRUT
  • Dimensione A: 34 mm
  • Spessore (Sp): 32-34 mm
  • Coppia di serraggio: 10-14 Nm
  • Fissaggio: Premontata a “Z”
  • Serie: FVT4034
  • Altezza totale: 60 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio SP32-33-34MM PREMO è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa staffa offre una robustezza eccezionale, rendendola ideale per supportare componenti elettrici e cavi in modo efficace. La sua forma Z facilita il montaggio e l'installazione, consentendo una maggiore flessibilità negli spazi ristretti. Il design è pensato per ottimizzare l'uso nello spazio, mentre il materiale resistente assicura una lunga durata nel tempo, anche in ambienti difficili. Con la staffa Z, gli installatori possono contare su un supporto affidabile che risponde alle esigenze di sicurezza e funzionalità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Altro

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

60 mm

Altezza piastra di montaggio

34 mm

Staffa Z alluminio premontata spessore 34 mm supporto elettrico robusto