›

STAFFA X BLOCC LS1-OC100E A SOFFITT

Cod. Rexel BHLM1-MSB-1
Cod. Produttore LM1-MSB-1

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA X BLOCC LS1-OC100E A SOFFITT
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Montaggio a soffitto
  • Funzione: Bloccaggio sicuro
  • Compatibilità: Dispositivo LS1-OC100E
  • Installazione: Fissaggio robusto
  • Serie: BHLM1-MSB-1
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di supporto progettata per il bloccaggio sicuro del dispositivo LS1-OC100E a soffitto. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, questa staffa assicura un montaggio affidabile e preciso. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e duraturo, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti e facilita le operazioni di manutenzione. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente al dispositivo specifico, offrendo una soluzione funzionale e pratica per applicazioni professionali.
STAFFA X BLOCC LS1-OC100E A SOFFITT