Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5FTC2021
Cod. Produttore
FTC2021
Cod. EAN
8050503316087

Informazioni di prodotto

Kit universale x profilato
Descrizione del produttore: La staffa per travi in cemento e profili rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa staffa offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro la corrosione grazie alla sua zincatura galvanica. La dimensione della filettatura metrica di 10 mm garantisce una compatibilità con vari accessori e componenti elettrici, facilitando il montaggio e l'installazione. Progettata per adattarsi a travi in cemento, questa staffa è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la solidità e la sicurezza sono fondamentali. Con un design funzionale, la staffa assicura stabilità e supporto per i sistemi elettrici, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale.

Tipologia

Con filettatura interna

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

montaggio orizzontale

adatto per spessore flangia

30 ... 160 mm

Produttore

Staffa universale acciaio zincato per travi cemento filettatura M10 applicazioni elettriche