Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1262
Cod. Produttore
FVT1262
Cod. EAN
8050503316391

Informazioni di prodotto

Staffa tipo C regol Acciaio INOX
Descrizione del produttore: La staffa tipo C regolabile in acciaio inox rappresenta una soluzione ideale per garantire stabilità e supporto in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design regolabile consente di adattarla facilmente a diverse configurazioni, rendendola estremamente versatile. Grazie alla sua robustezza e alla facilità di installazione, è perfetta per sostenere cavi e altri componenti elettrici, contribuendo così a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. La finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione. Questa staffa è un elemento fondamentale per chi cerca qualità e funzionalità nel proprio sistema di installazione elettrica.

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio

Adatto per materiale di copertura

Bitume

Ancoraggio

Serrare

Orientamento

Orizzontale

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Perforazione del tetto necessaria

Lunghezza della piastra di montaggio

172 mm

Altezza piastra di montaggio

92 mm

Larghezza piastra di montaggio

35 mm

Produttore

Staffa tipo C regolabile acciaio inox supporto cavi installazioni elettriche resistente corrosione