Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1752691001
Cod. Produttore
1752691001
Cod. EAN
4032248044429

Informazioni di prodotto

KLBUE 4-13.5 CPF offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di cavi in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura progettata per un montaggio preciso
  • Risparmio di tempo con una staffa che garantisce un fissaggio sicuro e stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza anche in ambienti antideflagranti Ex e
  • Durata e affidabilità nel tempo, riducendo manutenzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

KLBUE 4-13.5 CPF è una staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa componente è ideale per ambienti che richiedono un’elevata sicurezza, inclusi quelli con esecuzione antideflagrante Ex e. La sua struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per il montaggio preciso, questa staffa rappresenta una soluzione efficiente per il supporto e il fissaggio di cavi e componenti elettrici in contesti industriali. Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

altezza

22 mm

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

diametro del cavo ammesso

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Staffa serraggio KLBUE 4-13.5 CPF per fissaggio cavi elettrici con ampia area contatto, adatta applicazioni industriali e ambienti antideflagranti Ex e