Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1592810000
Cod. Produttore
1592810000
Cod. EAN
4008190182250

Informazioni di prodotto

  • Serie: Staffa di serraggio
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Area contatto ampia: Sì
  • Funzione: Schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 4-13.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile delle schermature dei cavi. Realizzata principalmente in acciaio inox (91%), questo elemento assicura una pressione di contatto costante, fondamentale per mantenere l'integrità della schermatura e migliorare la protezione elettromagnetica dei cavi. La sua struttura robusta e l'esecuzione antideflagrante la rendono adatta a molteplici applicazioni industriali, inclusi ambienti con rischi di esplosione. Il montaggio diretto facilita l'installazione senza necessità di strumenti elettrici, mentre l'assenza di manutenzione durante l'uso garantisce un ciclo di vita di almeno 20 anni. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale conferisce a questa staffa di serraggio elevate prestazioni di durabilità e sicurezza, rispettando le normative RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

20,5 mm

altezza

22 mm

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto KLBUE 4-13.5 serraggio schermatura impianti elettrici Ex e