Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1752681001
Cod. Produttore
1752681001
Cod. EAN
4032248044399

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 3-8 CPF
  • Area contatto ampia per schermatura
  • Quantità consigliata 10 pezzi
  • Serie: Staffa di serraggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Staffa di serraggio KLBUE 3-8 CPF progettata per garantire un collegamento sicuro delle schermature dei cavi, assicurando un funzionamento affidabile. Questo componente mantiene una pressione di contatto costante ed è realizzato principalmente in acciaio inox (circa il 90% del materiale), garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La staffa è adatta a montaggio diretto e si collega elettricamente tramite raccordo a vite, con caratteristiche antideflagranti conformi alla normativa Ex e. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, ed è progettato per assicurare una connessione stabile tra la schermatura di un cavo dati e il conduttore di protezione (PE) per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica. La produzione e assemblaggio avvengono in Europa, con particolare attenzione all'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, ottimizzando l'uso di materiali e risorse. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

14,5 mm

altezza

18 mm

larghezza/dimensione modulare

14,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

8 ... 8 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Staffa serraggio elettrico KLBUE 3-8 CPF antideflagrante installazioni industriali