Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1716300000
Cod. Produttore
1716300000
Cod. EAN
4008190350499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 15-32
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pz
  • Serie: Staffa di serraggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 15-32 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile delle schermature dei cavi. Questo dispositivo mantiene una pressione di contatto costante, assicurando l'efficacia della schermatura nel tempo e contribuendo alla protezione contro interferenze elettromagnetiche. Realizzata principalmente in acciaio inox (circa il 90% del materiale), la staffa offre elevata resistenza meccanica e durabilità, con un peso totale di circa 10,5 grammi. La sua esecuzione antideflagrante (Ex e) la rende adatta anche ad ambienti con rischio di esplosione. La staffa è destinata al montaggio su sbarra collettrice e non necessita di elementi di installazione speciali, facilitando l'impiego in diverse applicazioni elettriche e industriali. La sua durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici, garantendo un funzionamento affidabile e sostenibile. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1, 3 e 4). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Sbarra collettrice

larghezza

33,5 mm

altezza

32 mm

larghezza/dimensione modulare

33,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

32 ... 32 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Staffa serraggio KLBUE 15-32 robusta antideflagrante per impianti elettrici industriali