› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZBE 6 collegamento barra collettrice installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0459500000
Cod. Produttore 0459500000
Cod. EAN 4008190032692

Informazioni principali

  • Descrizione: ZBE 6
  • Funzione: Morsetto
  • Utilizzo: Collegamento barra
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni di montaggio e supporto. Ideale per l’installazione di componenti elettrici, offre facilità di utilizzo e compatibilità con diverse configurazioni, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. La sua struttura robusta permette una tenuta efficace, rendendola un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

10 mm²

larghezza del morsetto

8 mm

Serie

Accessori

Morsetto ZBE 6 collegamento barra collettrice installazioni elettriche