› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto collegamento barra collettrice ZB 4G GN/GE alta qualità impianti elettrici

Cod. Rexel WD0322160000
Cod. Produttore 0322160000
Cod. EAN 4008190014278

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 4G GN/GE
  • Funzione: Morsetto barra collettrice
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto solido e una facile integrazione con componenti elettrici, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti. La finitura è studiata per resistere all’usura, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo accessorio rappresenta una soluzione efficace per il montaggio e la gestione dei cavi e delle parti di ricambio negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

7,4 mm

Serie

Accessori

Morsetto collegamento barra collettrice ZB 4G GN/GE alta qualità impianti elettrici