› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto compatto ZB 4 per impianti elettrici professionali Germania

Cod. Rexel WD0316500000
Cod. Produttore 0316500000
Cod. EAN 4008190061999

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 4
  • Funzione: Morsetto barra
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso. Questo accessorio facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, offrendo un componente essenziale per la gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

5,3 mm

Serie

Accessori

Morsetto compatto ZB 4 per impianti elettrici professionali Germania