› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZB 4/6 collegamento barra collettrice installazione elettrica

Cod. Rexel WD0556700000
Cod. Produttore 0556700000
Cod. EAN 4008190188412

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 4/6
  • Funzione: Morsetto barra
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una tenuta efficace, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diversi sistemi la rende un accessorio versatile e indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

5,3 mm

Serie

Accessori

Morsetto ZB 4/6 collegamento barra collettrice installazione elettrica