› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto elettrico ZB 35/M6X16 compatto per installazioni rapide

Cod. Rexel WD0266500000
Cod. Produttore 0266500000
Cod. EAN 4008190102814

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 35/M6X16
  • Funzione: Morsetto barra collettrice
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio ZB 35/M6X16 progettata per garantire una fissazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel montaggio di componenti elettrici. Questo accessorio facilita l'installazione e il mantenimento di impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

14 mm

Serie

Accessori

Morsetto elettrico ZB 35/M6X16 compatto per installazioni rapide