› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZB 16K GE/GN collegamento barra collettrice impianti elettrici

Cod. Rexel WD0502860000
Cod. Produttore 0502860000
Cod. EAN 4008190188795

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 16K GE/GN
  • Funzione: Morsetto barra
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio robusta e affidabile, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. Questo accessorio è compatibile con diverse configurazioni e facilita l’organizzazione e la gestione dei cablaggi, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

10 mm

Serie

Accessori

Morsetto ZB 16K GE/GN collegamento barra collettrice impianti elettrici