› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZB 16K BL compatto per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0502880000
Cod. Produttore 0502880000
Cod. EAN 4008190014186

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 16K BL
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50
  • Tipo: Morsetto
  • Funzione: Collegamento barra
  • Applicazione: Collettrice

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una tenuta efficace, facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta consente un utilizzo versatile in diversi contesti, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza degli elementi elettrici collegati. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

10 mm

Serie

Accessori

Morsetto ZB 16K BL compatto per impianti elettrici industriali