› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Staffa serraggio elastica ZB 16/6 per bilanciamento barra collettrice

Cod. Rexel WD0556800000
Cod. Produttore 0556800000
Cod. EAN 4008190007751

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 16/6
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo: Morsetto
  • Uso: Collegamento barra
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

10 mm

Serie

Accessori

Staffa serraggio elastica ZB 16/6 per bilanciamento barra collettrice