› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZBE 6K GE/GN alta qualità per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0525960000
Cod. Produttore 0525960000
Cod. EAN 4008190145026

Informazioni principali

  • Descrizione: ZBE 6K GE/GN
  • Funzione: Morsetto barra collettrice
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Staffa di serraggio ZBE 6K GE/GN, accessorio essenziale per il fissaggio sicuro di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è progettata per facilitare l’installazione e mantenere una connessione affidabile. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta precisione e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

10 mm²

larghezza del morsetto

8 mm

Serie

Accessori

Morsetto ZBE 6K GE/GN alta qualità per impianti elettrici industriali