› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Staffa serraggio elastica bilanciamento barra collettrice ZB 4K BL

Cod. Rexel WD0475380000
Cod. Produttore 0475380000
Cod. EAN 4008190010942

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 4K BL
  • Funzione: Morsetto barra
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

6 mm

Serie

Accessori

Staffa serraggio elastica bilanciamento barra collettrice ZB 4K BL