› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Staffa serraggio elastica bilanciamento barra collettrice ZB 16 ZKSC

Cod. Rexel WD0316600000
Cod. Produttore 0316600000
Cod. EAN 4008190145989

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 16 ZKSC
  • Funzione: Morsetto collegamento
  • Applicazione: Barra collettrice
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

Caratteristiche tecniche

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

10 mm

Serie

Accessori

Staffa serraggio elastica bilanciamento barra collettrice ZB 16 ZKSC