Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1600480000
Cod. Produttore
1600480000
Cod. EAN
4008190130589

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 3-8
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pz
  • Serie: Staffa di serraggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 3-8 è un elemento di collegamento elettrico progettato per garantire una connessione sicura delle schermature dei cavi, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Questo dispositivo mantiene una pressione di contatto costante, fondamentale per la continuità elettrica e la protezione contro interferenze elettromagnetiche. Realizzata principalmente in acciaio inossidabile (91%) con una minima presenza di altri materiali metallici e carta (9%), la staffa è resistente e adatta a diverse applicazioni industriali. È concepita per il montaggio su sbarra collettrice e non richiede elementi speciali per l’installazione, che avviene manualmente senza l’uso di utensili elettrici. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, durante i quali non necessita di manutenzione o energia aggiuntiva. La struttura garantisce la messa a terra efficace della schermatura dei cavi dati verso il conduttore di protezione (PE), assicurando la sicurezza e l’affidabilità degli impianti elettrici in cui viene impiegata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Sbarra collettrice

larghezza

14,5 mm

altezza

18,5 mm

larghezza/dimensione modulare

14,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

8 ... 8 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto KLBUE 3-8 antideflagrante Ex per impianti elettrici industriali