Prodotti /

Cod. Rexel
A81099153X-21
Cod. Produttore
1099153X-21
Cod. EAN
8054378031250

Informazioni di prodotto

STAFFA PORTAPROIETTORI L=500
STAFFA portaprojettori di lunghezza 500 mm, progettata per garantire un supporto stabile e sicuro per apparecchi di illuminazione professionale. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa staffa assicura una facile installazione e un’ottima tenuta nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La sua struttura è studiata per offrire versatilità e compatibilità con diversi modelli di proiettori, facilitando l’orientamento e il posizionamento precisi delle sorgenti luminose. Descrizione del produttore: Staffa portaprojettori in metallo resistente, progettata per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione di proiettori. La lunghezza di 500 mm offre un supporto solido e versatile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile. Questo accessorio è perfetto per ambienti professionali dove è necessaria una struttura robusta per il montaggio di apparecchi di illuminazione.

colore

Alluminio

larghezza

500 mm

altezza

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

Accessorio

Produttore

Staffa portaprojettori metallo 500 mm supporto stabile sicuro per installazioni professionali elettriche