Prodotti /

Cod. Rexel
A81099151X-21
Cod. Produttore
1099151X-21
Cod. EAN
8054378031274

Informazioni di prodotto

STAFFA PORTAPROIETTORI L=1000
Staffa portaprojettori di lunghezza 1000 mm, progettata per garantire un supporto stabile e sicuro per apparecchi di illuminazione professionale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di proiettori elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura robusta e un fissaggio preciso, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti di illuminazione. Descrizione del produttore: Staffa portaprojettori di lunghezza 1000 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di proiettori in installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni professionali che richiedono solidità e precisione nel supporto di apparecchiature luminose.

colore

Alluminio

larghezza

1000 mm

altezza

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

Accessorio

Produttore

Staffa portaprojettori 1000 mm robusta supporto stabile per impianti illuminazione professionale