Prodotti /

Cod. Rexel
A81099152X-21
Cod. Produttore
1099152X-21
Cod. EAN
8054378031298

Informazioni di prodotto

STAFFA PORTAPROIETTORI L=1500
Staffa portaproiettori di lunghezza 1500 mm, progettata per garantire un supporto stabile e sicuro a proiettori e apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nell’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura robusta e funzionale, questa staffa facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio di componenti pesanti. La sua configurazione è studiata per adattarsi a diverse esigenze di posizionamento e supporto nel settore dell’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Staffa portaproyettori di lunghezza 1500 mm, progettata per garantire robustezza e stabilità nell’installazione di proiettori. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e sicuri. Questo accessorio è pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione degli impianti di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio dei proiettori.

colore

Alluminio

larghezza

1500 mm

altezza

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

Accessorio

Produttore

Staffa portaproiettori 1500 mm robusta e resistente per installazioni elettriche professionali