Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH260108
Cod. Produttore
260108
Cod. EAN
4013364023413

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo Td7-10mm/Pt 20mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Staffa portafilo con cavallotto a due viti e punta per conduttori tondi e piatti. Esecuzione con punta quadrata.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

7-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

con percussore

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

acciaio zincato a caldo

Produttore

STAFFA PORTAFILO TD7-10MM/PT 20MM F