Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206207
Cod. Produttore
206207
Cod. EAN
4013364054257

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti UNIgrip Cu

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo per tetti Unigrip, un prodotto progettato per garantire una fissazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è ideale per l'installazione di sistemi elettrici su tetti. La sua robustezza e resistenza la rendono perfetta per affrontare le sfide ambientali. Con Unigrip, puoi contare su un supporto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

materiale del supporto

rame

materiale del supporto

rame

lunghezza del supporto

205 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI UNIGRIP