Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204911
Cod. Produttore
204911
Cod. EAN
4013364030640

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti regolabile INOX

Documentazione tecnica

La staffa portafilo per tetti regolabile DEH204911 è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e professionale dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il design regolabile consente un adattamento flessibile a diverse configurazioni, rendendola ideale per varie applicazioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per il supporto dei cavi, mantenendo l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI REGOLABILE