Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204109
Cod. Produttore
204109
Cod. EAN
4013364028098

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti regolabile INOX

Documentazione tecnica

La STAFFA PORTAFILO X TETTI REGOLABILE è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una regolabilità ottimale, garantendo un'installazione sicura e versatile su tetti. Il suo design intelligente facilita l'organizzazione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e sicuro. Ideale per progetti elettrici, la STAFFA PORTAFILO rappresenta una scelta affidabile per professionisti e appassionati.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI REGOLABILE