Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202040
Cod. Produttore
202040
Cod. EAN
4013364019935

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNQUICKFe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH202040 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce una tenuta sicura e duratura. Progettata per l'uso su tetti, la staffa DEHNQUICKF offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione dei cavi. La sua struttura robusta è ideale per resistere alle condizioni atmosferiche, assicurando una protezione ottimale. Con un design funzionale, è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e qualità.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

lunghezza del supporto

260 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKF