Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202020
Cod. Produttore
202020
Cod. EAN
4013364020764

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNQUICKFe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH202020 è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro dei cavi sui tetti. Progettata con materiali resistenti, offre una soluzione duratura e affidabile per l'installazione elettrica. Con un design innovativo, la staffa DEHNQUICKF garantisce una facile applicazione e una stabilità ottimale, rendendola ideale per vari progetti. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

zona di tensione

120.0 mm 240.0 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKF