Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202900
Cod. Produttore
202900
Cod. EAN
4013364020801

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNQUICK INOX

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH202900 di DEHNQUICK è l'accessorio ideale per l'installazione sicura e ordinata dei cavi sui tetti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità nel tempo. Il design funzionale garantisce un facile montaggio e una stabilità ottimale, rendendola perfetta per applicazioni elettriche. Scegli la staffa portafilo DEH202900 per un'installazione professionale e affidabile.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

zona di tensione

120.0 mm 240.0 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICK