Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206109
Cod. Produttore
206109
Cod. EAN
4013364042810

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti DEHNgrip INOX

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo per tetti DEHNGRIP, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza ottimale e una facile applicazione. È progettata per supportare in modo efficace i cavi, mantenendo l'ordine e la sicurezza nell'impianto elettrico. Con un design robusto e funzionale, la staffa portafilo è l'alleato ideale per ogni progetto elettrico.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

zona di tensione

180.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNGRIP