Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206369
Cod. Produttore
206369
Cod. EAN
4013364086494

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti DEHNgrip NIRO

Documentazione tecnica

La STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNGRIP è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere agli elementi esterni, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il suo design pratico facilita il montaggio su tetti, assicurando che i cavi siano sempre ben fissati e protetti. Ideale per professionisti e appassionati, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

lunghezza del supporto

87 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNGRIP