Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH200089
Cod. Produttore
200089
Cod. EAN
4013364074729

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per Td 6-8mm INOX

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH200089 è realizzata in acciaio inox di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per cavi di diametro compreso tra 6 e 8 mm, questa staffa offre una soluzione pratica e sicura per l'organizzazione dei cavi elettrici. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per applicazioni industriali e domestiche, assicurando una gestione ottimale dei fili. Con la staffa portafilo DEH200089, la tua installazione elettrica sarà sempre ordinata e protetta.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

tubo pluviale

zona di serraggio tubo

100.0 mm 120.0 mm

diametro del tubo

100 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM INOX