Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH223031
Cod. Produttore
223031
Cod. EAN
4013364092815

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX x tetti in lamiera

Documentazione tecnica

La staffa portafilo in inox è l'accessorio ideale per garantire una fissazione sicura e duratura sui tetti in lamiera. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questa soluzione è perfetta per chi cerca un supporto robusto e affidabile per il cablaggio elettrico. Il design compatto facilita l'installazione, rendendola una scelta pratica per ogni progetto elettrico. Scegli la staffa portafilo in inox per un'installazione di qualità superiore.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

serrabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LA