Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH223021
Cod. Produttore
223021
Cod. EAN
4013364092808

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX x tetti in lamiera

Documentazione tecnica

La staffa portafilo in inox è progettata per garantire una resistenza ottimale su tetti in lamiera. Realizzata in acciaio inox, offre durabilità e protezione contro la corrosione, rendendola ideale per applicazioni esterne. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura dei cavi, contribuendo a un'installazione ordinata e funzionale. Perfetta per ambienti che richiedono materiali di alta qualità, questa staffa è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel tempo.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

da appendere

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LA