Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH253060
Cod. Produttore
253060
Cod. EAN
4013364081628

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo xtetti FB2 xtetti piani

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo Xtettti FB2 Xtettti, un accessorio essenziale per una gestione efficiente dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità, garantendo un supporto sicuro per i tuoi impianti elettrici. Il design funzionale facilita l'installazione, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati di elettricità. La staffa portafilo rappresenta una soluzione pratica e affidabile per mantenere l'ordine e la sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto piatto

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

calcestruzzo

lunghezza del supporto

141 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO XTETTI FB2 XTETTI