Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH253050
Cod. Produttore
253050
Cod. EAN
4013364079687

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo xtetti FB2 xtetti piani

Documentazione tecnica

La staffa portafilo XTETTI FB2 XTETTI è un accessorio essenziale per l'organizzazione e il supporto dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design intelligente facilita l'installazione e l'accessibilità dei cavi, rendendo il lavoro più efficiente. Con la staffa portafilo XTETTI, la gestione dei cavi diventa semplice e ordinata, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e pulito.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto piatto

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

calcestruzzo

lunghezza del supporto

141 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO XTETTI FB2 XTETTI