Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204003
Cod. Produttore
204003
Cod. EAN
4013364019034

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNsnap plastica grigia

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo Dehnsnap in plastica, un accessorio pratico e funzionale per la gestione dei cavi. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa staffa è progettata per garantire una lunga durata e resistenza. Il suo design innovativo facilita l'installazione e l'organizzazione dei fili, rendendo ogni progetto elettrico più ordinato e sicuro. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, la staffa portafilo Dehnsnap è una soluzione indispensabile per ogni ambiente.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

plastica

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

36.0 mm 36.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA