Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH207019
Cod. Produttore
207019
Cod. EAN
4013364054912

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNgrip INOX per Td8mm

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEHNGRIP in acciaio inox è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e durevole. Realizzata in materiale inox, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per facilitare il fissaggio dei cavi, assicurando un'organizzazione ottimale. Con un design robusto e funzionale, la staffa portafilo DEHNGRIP è ideale per applicazioni elettriche, rendendola una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

dimensione della filettatura metrica

6

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOX PER