Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH207009
Cod. Produttore
207009
Cod. EAN
4013364054882

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNgrip INOX per Td8mm

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DehnGrip in inox è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel fissaggio dei cavi. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alla corrosione e una lunga durata. Il design robusto e funzionale assicura un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Questa staffa è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOX PER