Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH207109
Cod. Produttore
207109
Cod. EAN
4013364085800

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNgrip INOXper Td 8mm

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEHNGRIP INOXPER T è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è progettato per supportare e mantenere i cavi in posizione, contribuendo a una gestione efficiente e professionale degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per ambienti sia industriali che residenziali.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOXPER T